Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PUM-925-M30 | PANDUIT

PANDUIT | PUM-925-M30 | Fir Tree Push Mount, 0.34"-.36" (8.8mm, 9.3mm) Panel Hole Diameter Range, HSBL

  • Réf. fabricant PUM-925-M30
  • PART #367302
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Fir Tree Push Mount

Caractéristiques
  • Unique alternating barb design
  • Lock securely into position
  • Umbrella tensioning
  • Exclusive contoured anvil head
  • Material: Heat Stabilized Nylon 6.6
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires