Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PUO6C04BL-U | PANDUIT

PANDUIT | PUO6C04BL-U | Copper Cable, Category 6, 4-pair, 23AWG, U/UTP, Outside Plant, Black, 1000 foot reel

  • Réf. fabricant PUO6C04BL-U
  • PART #CMX-00423PND-7-OSP
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Jacket Color: BLACK
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Caractéristiques
  • Robust design Protects against environmental elements that can cause electrical performance failures
  • Waterproof gel prevents moisture migration
  • Ensures proper performance and provides quick installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires