Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PUP5504IG-UY | PANDUIT

PANDUIT | PUP5504IG-UY | Copper Cable, Category 5e, 4-Pair, 24 AWG, UTP, CMP, International Gray, Plenum, 1000ft/305m

  • Réf. fabricant PUP5504IG-UY
  • PART #CMP-00424PND-6U-09
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: GREY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Caractéristiques
  • Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5e and ISO 11801 2nd Edition Class D channel standards
  • Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2 and IEC 61156-5 Category 5e component standards
  • Cable diameter: 0.193 in. (4.9mm) nominal
  • Installation temperature range: 32F to 122F (0C to 50C)
  • Operating temperature range: 14F to 140F (-10C to 60C)
  • Descending length cable markings enable easy identification of remaining cable which reduces installation time and cable scrap
  • Cable supplied in an easy payout box
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires