Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PUP6504GR-UY | PANDUIT

PANDUIT | PUP6504GR-UY | Copper Cable, Enhanced Category 6, 4-Pair, 23 AWG, UTP, CMP, Green

  • Réf. fabricant PUP6504GR-UY
  • PART #CMP-00424PND-7ERB-04
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: GREEN
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

Copper cable, premium category 6 UTP, plenum (CMP), 4-pair, conductors are 23 AWG construction with FEP insulation, twisted in pairs, separated by an integrated pair divider and protected by a low smoke, flame-retardant PVC jacket, green.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires