Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PUP6AM04GR-UGB | PANDUIT

PANDUIT | PUP6AM04GR-UGB | 4-Pair Category 6A Plenum Copper Cable, TX6A 10Gig UTP With Advanced MaTriX Technology, 23 AWG Solid Copper, Green Jacket

  • Réf. fabricant PUP6AM04GR-UGB
  • PART #CMP-00423PND2-6A-04B
Category: CATEGORY 6A
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: GREEN
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires