Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PUP6C04VL-U | PANDUIT

PANDUIT | PUP6C04VL-U | 23-4P U/UTP CMP SOL BC CAT6 FEP/FRPVC VIOLET JACKET BOXES TX6 MIN-COMPLIANT

  • Réf. fabricant PUP6C04VL-U
  • PART #CMP-00423PND-6U-10
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: PURPLE (VIOLET)
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires