Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PUR6004IG-W | PANDUIT

PANDUIT | PUR6004IG-W | Copper Cable, Enhanced Category 6, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP, Riser CMR, Grey Jacket, REELEX 1000ft/305m

  • Réf. fabricant PUR6004IG-W
  • PART #CM-00424PND-7U-09
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: GREY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires