Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PUR6C04WH-F | PANDUIT

PANDUIT | PUR6C04WH-F | 23-4P U/UTP CMR SOL BC CAT6 FEP/FRPVC WHITE JACKET BOXES MFG OVERSEAS-FOREIGN

  • Réf. fabricant PUR6C04WH-F
  • PART #CM-00423PNDF-6U-01
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: WHITE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires