Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PV10-10LF-L | PANDUIT

PANDUIT | PV10-10LF-L | Locking Fork Terminal, Vinyl Insulated, 12, 10 AWG, #10 Stud Size, Funnel Entry, Pack of 50

  • Réf. fabricant PV10-10LF-L
  • PART #PAN-PV10-10LF-L
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Locking Fork Terminal, vinyl insulated, funnel entry, butted seam, 12 - 10 AWG, #10 stud size.

Caractéristiques
  • Locks in place for secure connection
  • Fork design provides for fast and easy installation, without the need to remove fastener
  • Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
  • UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221F (105C)
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • UL and CSA rated to 600 V per UL 486
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires