Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PV10-10R-L | PANDUIT

PANDUIT | PV10-10R-L | Ring Terminal, Vinyl Insulated, 12 - 10 AWG, #10 Stud Size, Funnel Entry, Pack of 50

  • Réf. fabricant PV10-10R-L
  • PART #330266
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Ring Terminal, 12 - 10 AWG, #10 stud size, vinyl insulated, funnel entry.

Caractéristiques
  • Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
  • Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
  • Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
  • UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221F (105C)
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • UL and CSA rated up 600 V per UL 486
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires