Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PV10-56RB-2K | PANDUIT

PANDUIT | PV10-56RB-2K | Ring Terminal, Vinyl Insulated, 12 - 10 AWG, 5/16" Stud Size, Funnel Entry, Reel Fed, Pack of 2000

  • Réf. fabricant PV10-56RB-2K
  • PART #PAN-PV10-56RB-2K
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Ring Terminal, vinyl insulated, funnel entry, plastic insulation crimp, 12 - 10 AWG wire range, 5/16" stud size.

Caractéristiques
  • Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
  • Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
  • Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
  • Maximum insulation temperature 221F (105C)
  • UL and CSA rated up 600 V per UL 486
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires