Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PV1250FC | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PV1250FC | Tripp Lite Industrial Inverter 1250W 12V DC to AC 120V RJ45 5-15R 2 Outlet

  • Réf. fabricant PV1250FC | 37332124241
  • PART #565361
Caractéristiques
  • Diagnostic LEDs indicate load level(high, medium, and low) and battery charge(high, medium, and low)
  • Peak output power: OverPower(up to 1 hour) - 1875 watts, Double-Boost(up to 10 seconds) - 2500 watts
  • Allows users to run large, motorized AC appliances from any 12V battery or automotive DC system
  • RJ45 port allows connection of APS/PowerVerter Remote Switch(APSRM4)
  • High-efficiency operation conserves batteries to prolong run time
  • 2 outlets; DC input terminals for 12V battery connection
  • Converts 12VC battery power to 120V AC power
  • DC fusing protects inverter against overload
  • Frequency control for operating stability
  • 1,250 watts continuous output power
  • Automatic overload shutdown
  • Ignition interlock jack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires