Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PV150 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PV150 | Tripp Lite Portable Auto Inverter 150W 12V DC to AC 120V 5-15R 1 Outlet

  • Réf. fabricant PV150 | 37332117465
  • PART #565362
Caractéristiques
  • Allows users to run smaller AC devices from any 12V cigarette lighter socket
  • 150 watts continuous output; 300 watts peak output power (instantaneous)
  • Low battery alarm with auto-shutoff prevents deep battery discharge
  • Ultra compact, lightweight designwith all-metal housing
  • Converts 12V DC battery power to 120V AC power
  • 20-amp fuse protects inverter from overload
  • 3-ft. cord with cigarette-lighter plug
  • Lighted power switch
  • 1 outlet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires