Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PV18-P47-MY | PANDUIT

PANDUIT | PV18-P47-MY | Pin Terminal, Vinyl Insulated, #22 - #18 AWG, .49 Pin Length, Pack of 1000

  • Réf. fabricant PV18-P47-MY
  • PART #PAN-PV18-P47-MY
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Pin Terminal, 22 - 18 AWG, vinyl insulated, .49 pin length.

Caractéristiques
  • Solid pin designed to prevent damage to the wire from over tightening, resulting in a reliable electrical connection
  • Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
  • Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • UL rated up to 600 V per UL 486 (18 and 14 gage only)
  • For use with pin-type terminal blocks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires