Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PV18-P47B-3K | PANDUIT

PANDUIT | PV18-P47B-3K | Pin Terminal, Vinyl Insulated, #22 - #18 AWG, .49 Pin Length, Reel Fed, Pack of 3000

  • Réf. fabricant PV18-P47B-3K
  • PART #PV18-P47B-3K
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Pin Terminal, vinyl insulated, funnel entry, plastic insulation crimp, #22 - 18 AWG wire range.

Caractéristiques
  • Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
  • Solid pin designed to prevent damage to the wire from over tightening, resulting in a reliable electrical connection
  • For use with pin-type terminal blocks
  • Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
  • UL rated up to 600 V per UL 486
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires