Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PV1800GFCI | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PV1800GFCI | Tripp Lite Compact Inverter 1800W 12V DC to AC 120V 5-15R GFCI 2 Outlet

  • Réf. fabricant PV1800GFCI | 37332155795
  • PART #565363
Caractéristiques
  • Allows users to run AC appliances from a properly sized 12V battery or automotive DC system
  • Compact, lightweight design with grooved surface for efficient cooling, all-metal housing
  • 1800 watts continuous output power; 3600 watts peak output power (instantaneous)
  • Cooling fan regulates internal temperature and prolongs unit service life
  • Low battery alarm with auto-shutoff prevents deep battery discharge
  • Diagnostic LEDs indicates low battery voltage level and load level
  • High-efficiency operation consves batteries to prolong run time
  • 2 GFCI protected outlets (Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Converts 12V DC battery power to 120V AC power
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires