Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PV2400FC | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PV2400FC | Tripp Lite Industrial Inverter 2400W 24V DC to AC 120V RJ45 5-15R 2 Outlet

  • Réf. fabricant PV2400FC | 37332042200
  • PART #565366
Caractéristiques
  • Diagnostic LEDs indicate load level(high, medium, and low) and battery charge(high, medium, and low)
  • Peak surge output: OverPower(up to 1 hour), 3600 watts; Double-Boost(up to 10 seconds), 4800W
  • Set of 2 bolt-down DC wiring terminals for 24V battery connection; 2 x NEMA 5-15/20R outlets
  • RJ45 port allows connection of APS/PowerVerter Remote Switch(APSRM4)
  • High-efficiency operation conserves batteries to prolong run time
  • Converts 24V DC battery power to 120V AC power
  • DC fusing protects inverter agait overload
  • Frequency control for operating stability
  • High-impact polycarbonate housing
  • 2400W continuous output power
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires