Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PV8-10R-TY | PANDUIT

PANDUIT | PV8-10R-TY | Ring Terminal, large wire, vinyl insulated, 8 AWG, #10 stud size

  • Réf. fabricant PV8-10R-TY
  • PART #PAN-PV8-10R-T
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Ring Terminal, large wire, 8 AWG, #10 stud size, vinyl insulated.

Caractéristiques
  • Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
  • Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
  • UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221F (105C)
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • UL and CSA rated up to 600 V per UL 486
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires