Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PVC-105-20 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | PVC-105-20 | $20 AWG PVC TUBING, CLEAR SIEMENS 1070112012

  • Réf. fabricant PVC-105-20
  • PART #180496
Class: NO CLASS SPECIFIED
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: YES
Material/Type: PVC-BLACK POLYVINYLCHLORIDE, CONTAMINATING
Military Color Code: CLEAR
Military Spec: MIL-I-631D
RoHS Compliant: YES
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires