Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PVL200BY-A-Y | PANDUIT

PANDUIT | PVL200BY-A-Y | Outdoor Letter, Vinyl, 'A', 2"H, 10/card, 25 cards/pk, Black/Yellow

  • Réf. fabricant PVL200BY-A-Y
  • PART #PAN-PVL200BY-A-Y
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 2"
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Vinyl Letter, 2" H Legend, Black/Yellow, 'A', 10 Mk/Cd

Caractéristiques
  • Identify shelving, cable tray, racks, etc.
  • Vinyl material designed for indoor and outdoor marking
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires