Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PVL30A | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | PVL30A | 30 Watt P.A. Amplifier

  • Réf. fabricant PVL30A
  • PART #511464
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 550 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

The PVL series from Speco Technologies offers features such as priority paging and multiple, easily accessible source inputs, at a very budget-friendly price. These amplifiers are perfect for small installations such as classrooms, retail shops, convenien

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Mic1 priority mute function with front button
  • Separate bass and treble controls
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires