Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PVMAPU246XKY | PANDUIT

PANDUIT | PVMAPU246XKY | 24-Port UTP Angle d Modular Patch Panel With 24 (CJ6X88TGBL) TX6(TM) 10Gig(TM) Jack Modules

  • Réf. fabricant PVMAPU246XKY
  • PART #349384
Category: CATEGORY 6A
Color: BLACK
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires