Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PVQ-MIQAPS24 | PANDUIT

PANDUIT | PVQ-MIQAPS24 | PanView iQ Modular Intelligent Angle d Patch Panel, Shielded 24-Port

  • Réf. fabricant PVQ-MIQAPS24
  • PART #374666
Color: BLACK
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

24-port unpopulated angled STP modular intelligent module ready patch panel.

Caractéristiques
  • Mount to standard EIA 19" rack or 23" racks with optional extender bracket
  • Accommodates intelligent modules that mount in the rear and utilize no additional rack space (zero RU)
  • Accepts all Mini-Com(TM) UTP, STP, and LC Fiber Optic Modules
  • Accepts a PanView iQ(TM) Interface Unit to provide patch cord tracing and provisioning of switch ports with PanView iQ(TM) Interconnect Patch Cords or patch field mapping with PanView iQ(TM) Cross-Connect Patch Cords
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires