Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PVUTPSPC20BBUY | PANDUIT

PANDUIT | PVUTPSPC20BBUY | Copper Patch Cord, PanView, STP, Cat 6, 20', BU

  • Réf. fabricant PVUTPSPC20BBUY
  • PART #371774
Category: CATEGORY 6
Color: BLUE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 20 FT. : 6.1 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Category 6 UTP patch cord for use with modular patch panel.

Caractéristiques
  • PanView iQ(TM) Interconnect Patch Cords support connectivity between shielded non-PanView iQ(TM) enabled ports (e.g., switches with shielded jacks, servers with shielded jacks, etc) and PanView iQ(TM) Panel Ports
  • PanView iQ(TM) Cross-Connect Patch Cords manage and map the patch field between two PanView iQ(TM) Patch Panels
  • All PanView iQ(TM) Patch Cords permit PanView iQ(TM) Panels to detect single-ended connections
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires