Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PW38F-TL | PANDUIT

PANDUIT | PW38F-TL | .375" (9.5mm) Panwrap, Natural, 250 FT. (76m) Per Roll

  • Réf. fabricant PW38F-TL
  • PART #PW38F-TL
Decimal: .375 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PE-POLYETHYLENE
Military Color Code: NATURAL
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 3/8 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: YES
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: WALL TYPE SINGLE
ZIPPER: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires