Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PW9130L1000T-XL | EATON

EATON | PW9130L1000T-XL | UPS, NEMA 5-15P Connection, 120 VAC Input/Output, 50/60 Hertz, 1 KVA, USB Port, LED Status Display, 6.3" Width x 15" Depth x 9.1" Height

  • Réf. fabricant PW9130L1000T-XL
  • PART #377985
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

The Eaton 9130 UPS delivers online power quality and scalable battery runtimes for servers, voice and data networks, storage systems and other IT equipment. With an efficiency rating of >95%, the 9130 UPS cuts energy costs while significantly extending battery service life with ABM technology. The 9130 UPS also has a bright LCD user interface to simplify monitoring.

Caractéristiques
  • Online, Double Conversion Topology
Infos techniques et normes

UL, CUL, EN 55022, FCC Class B, VCCI

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires