Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PW9135G6000-XL3U | EATON

EATON | PW9135G6000-XL3U | PW9135 6000 208V 3U

  • Réf. fabricant PW9135G6000-XL3U
  • PART #378019
Capacity VA/watts: 6,000/4,200
Run Time (Min.) Full Load: 36
Size: 6000
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires