Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PWC-PK-6 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | PWC-PK-6 | Write-On Self-Laminating Wire and Cable Markers 1.000" W x 1.000" H White

  • Réf. fabricant PWC-PK-6
  • PART #159225
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Transparent portion of label over-wraps provides a snug fitting, self-laminating shield that resists oil, water and solvents. Labels can be used for applications above or below ground. Three different marker sizes are available to suit all of your labeling needs.

Caractéristiques
  • B-292 has outstanding water and oil resistance
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires