Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PWM-PK-12 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | PWM-PK-12 | DATAB Dot Matrix Printable Labels 1.900" W x 0.750" H White/Translucent

  • Réf. fabricant PWM-PK-12 | 31212
  • PART #337993
Label Types: CLOTH
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Description

Our B-500 repositionable vinyl cloth Porta-Pack books are a convenient way to ensure the wire markers you need are always on hand. Choose from 15 different books featuring numbers, letters, special symbols and NEMA colors. Each book comes with 10 pages and includes a terminal marker with each wire marker. Over 250 different refill packs are also available (sold separately).

Caractéristiques
  • B-500 has excellent flexibility for wrapping around curved surfaces.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires