Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PWM800 | PANASONIC

PANASONIC | PWM800 | Wall/Pole Mount Bracket, Black, Medium Duty

  • Réf. fabricant PWM800
  • PART #315147
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: WALL/POLE
Type: CAMERA MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires