Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PWR-P-POE15 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | PWR-P-POE15 | PoE Injector, 15W, 10/100/1000 Mbps Base-T, AC100~240 V Input, 50/60 Hz, 54 V DC/0.03 Amp Output, CE/FCC Compliant, LED Indicator for Power and IP, Operational Temperature 32ºF ~ 104ºF (0 ~ 40ºC)

  • Réf. fabricant PWR-P-POE15
  • PART #556986
Number of Ports: 1 PORT
Type: MIDSPAN
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires