Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PWT150 | PANDUIT

PANDUIT | PWT150 | 1.50"(38.1mm) Pan-Wrap Installation Tool, White, Use with PW150F Pan-Wrap Split Harness Wrap, 1.67" (42mm) Maximum Bundle Diameter

  • Réf. fabricant PWT150
  • PART #393563
Copper Type: WIRE WRAP
Type: COPPER
Description

1 1/2" Pan-Wrap(TM) Installation Tool. For use with PW150F Pan-Wrap(TM) Split Harness Wrap.

Caractéristiques
  • Patented installation tool with 180 opening allows easy loading of maximum bundle diameters to speed installation, providing the lowest installed cost
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires