Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PX2-1497V | RARITAN

RARITAN | PX2-1497V | Rack power distribution unit, 1PH, 208V, 30A, 20xC13, 4xC19, NEMA L6-30P, 4.8kVA, 0U

  • Réf. fabricant PX2-1497V
  • PART #483531
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Description

PX Series high-quality rack power distribution unit, 1PH, 208V AC, 30A (24A rated), 24 outlets: 20 x IEC C-13, 4 x IEC C-19, plug: NEMA L6-30P, 5.0kVA, Zero U vertical, Ethernet, serial, USB-A, USB-B and sensor connections

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires