Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PXDR | PANDUIT

PANDUIT | PXDR | Cross Connect Cable Distribution Ring

  • Réf. fabricant PXDR
  • PART #391212
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cross conect cable distribution ring.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Deep trough cable distribution ring maintains proper bend radius control providing improved cable management in 300 pair mounting systems for both horizontal and vertical cable routing
  • Label kit compatible with 50 and 300-pair Panduit Cross Connect Bases; enables port identification enabling compliance according to ANSI/TIA/EIA-606-A labeling standards
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires