Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PXJ624E | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | PXJ624E | 24-PORT JACK PANEL LOADED W/XJSERIES JACKS T568A/B CAT6 XCELERATOR 1U BLACK

  • Réf. fabricant PXJ624E
  • PART #245983
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Family: NEXTSPEED
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Sub Family: XCELERATOR PATCH PANEL
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires