Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PXMT50 | PANDUIT

PANDUIT | PXMT50 | 50-Pair Mount Base for the Panduit Cross Connect System

  • Réf. fabricant PXMT50
  • PART #391210
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Number of Pairs: 50
Description

50-pair mounting base.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Multiple mounting configurations allow brackets to be mounted to back board or wall maximizing the use of valueable space
  • Accept 4 and 5-pair connecting blocks up to 50 or 300 pairs
  • Optional label kit (PXLK-VI) allows port identification
  • Optional deep trough distribution ring (PXDR) maintains proper bend radius control providing improved cable management
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires