Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PXPCB5 | PANDUIT

PANDUIT | PXPCB5 | 5-pair Cross Connect Block

  • Réf. fabricant PXPCB5
  • PART #391208
Category: CATEGORY 6
Color: IVORY
Description

5-pair cross connect block.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Exceeds all ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 and 5e standard requirements for voice and data applications
  • 4 or 5-pair terminal markings speed installation by assisting in punchdown terminal identification- Punchdown tool terminates 22-26 AWG UTP cable
  • Integrated mounting notches are compatible with standard cross connect mounting brackets providing maximum design flexibility for new and existing Category 6 and Category 5e installations
  • Third party tested
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires