Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PZAELOCK | PANDUIT

PANDUIT | PZAELOCK | Zone Cabling Keyed Lock Set for use With PZAEWM3

  • Réf. fabricant PZAELOCK
  • PART #326551
Color: GREY
Caractéristiques
  • Holds up to 3 RU of passive product and up to 3 RU of active equipment
  • Provides optimal cable management by allowing adequate space to route and manage patch cords
  • Patch panel bracket rotates 90 and accepts 19" rack mountable product allowing easy installation
  • Provides multiple cable entry/exit points via knockouts
  • Design accepts all standard 19" patch panels
  • Door can be assembled to hinge on either the right or left side providing flexiblity and easy access for any mounting location
  • Front cover has standard padlock feature; optional keyed locks available
  • Vented design and optional fan provides thermal management for switches and power supplies
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires