Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PZB4 | PANDUIT

PANDUIT | PZB4 | Enclosure, Door not included; select PZB4-HC or PZB4FC. Dimensions: 25.00"H x 14.50"W x 4.65"D (635.0mm x 368.3mm x 118.1mm).

  • Réf. fabricant PZB4
  • PART #356150
Color: BEIGE
Location: WALL-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: ZONE CABLING
Description

Enclosure, door not included; select PZB4-HC or PZB4FC. Dimensions: 25.00"H x 14.50"W x 4.65"D (635.0mm x 368.3mm x 118.1mm).

Caractéristiques
  • Can be directly mounted to a wall or recessed into a wall
  • Include grommet edging, labels, and Tak-Ty(TM) Hook & Loop Cable Ties
  • Accommodate up to four 100-pair punchdown bases or optional patch panel bracket (PZBPPB) can be used to accommodate up to 2 RU of standard 19" patch panels
  • Conduit knockouts of 1 3/4 - 2" are available on top and bottom; conduit knockouts of 1 1/2" are available on the sides
  • Option of flat cover or hinged lockable door (each sold separately)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires