Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PZBASE3 | PANDUIT

PANDUIT | PZBASE3 | Zone Cabling Building Automation Systems Enclosure

  • Réf. fabricant PZBASE3
  • PART #425673
Color: WHITE
Door Style: SOLID
Location: WALL-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: ZONE CABLING
Description

Building automation systems enclosure. Includes perforated panel 32.00"H x 22.50"W (812.8mm x 571.5mm) for mounting BAS devices. Dimensions: 48.50"H x 35.00"W x 8.60"D (1231.9mm x 889.0mm x 218.4mm).

Caractéristiques
  • Integrates data communications and Building Automation Systems (BAS) by converging the infrastructure into a single ethernet network
  • Minimizes installation costs by consolidating BAS equipment into a single enclosure
  • Eliminates redundant cable runs
  • rovides optimal cable routing and management of patch cords and electrical components
  • Vented design and optional fan provides thermal management for network equipment and power supplies
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires