Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PZNWE12 | PANDUIT

PANDUIT | PZNWE12 | Zone Cabling Wireless Enclosure, PoE, External dimensions: 13.56"H x 13.47"W x 6.56"D (344.4mm x 342.1mm x 166.6mm), Internal dimensions: 11.70"H x 11.70"W x 6.29"D (297.2mm x 297.2mm x 159.8mm)

  • Réf. fabricant PZNWE12
  • PART #441741
Color: GREY
Door Style: SOLID
Location: WALL-MOUNT
Nema Rating: YES
Type: WIRELESS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires