Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PZWC35E | PANDUIT

PANDUIT | PZWC35E | PanZone Wireless Access Point Enclosure For Cisco 1260 And 3500E

  • Réf. fabricant PZWC35E
  • PART #492808
Color: WHITE
Door Style: WINDOW
Location: WALL-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: WIRELESS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires