Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
Q251815ABE | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | Q251815ABE | QLINE(tm) E, Type 4X

  • Réf. fabricant Q251815ABE
  • PART #401572
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 4X
Description

QLINE(tm) E Enclosures house larger controls, provide additional size-range options and offer greater internal mounting flexibility than smaller QLINE products.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires