Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
Q330-203 630 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | Q330-203 630 | Q330-203 630 2-3/8" DEADLATCH,SQCR 118X214 US32D,W SERIES

  • Réf. fabricant Q330-203 630
  • PART #CS435004
: 2-3/8
: 630
Backset-Inches: 2-3/8
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Product Type: LATCH, DEADLOCKING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires