Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QC422442 | ORTRONICS

ORTRONICS | QC422442 | Q-Series Network Cabinet, 42U x 600mm Wide X 1060mm Depth, With Side Panels and Casters, Black

  • Réf. fabricant QC422442 | OR-QC422442
  • PART #663082
Color: BLACK
Type: FREE-STANDING
Description

The Q-Series Cabinet line by Legrand consists of 19" EIA cabinets that deliver solid performance at an economical price. These cabinets are ideal for a wide range of applications, from small IT installs to collocation or data center facilities where pr ice and quick delivery are primary decision drivers. This pre-configured cabinet comes complete, ready to deploy, and are stocked.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires