Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QC4229SCR | ORTRONICS

ORTRONICS | QC4229SCR | Q-Series Side Cover/Air Dam with Cable Rings for 42U x 750mm Cabinets, Black

  • Réf. fabricant QC4229SCR | OR-QC4229SCR
  • PART #664342
Airflow/Thermal Mgt Type: AIR DAMS
Cable Management Type: CABLE RINGS/LOOPS
Color: BLACK
Panel Location: SIDE
Type: PANELS
Caractéristiques
  • Each kit covers one side of a cabinet
  • Each kit includes an upper and lower section with cable rings
  • Kit can be used with or without cable rings (included)
  • Kit includes gasketing to seal airflow
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires