Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QCPBCBCBXX30 | PANDUIT

PANDUIT | QCPBCBCBXX30 | QN Cable Assembly, Category 6, CMP, Blue UTP Cable, Cassette to Cassette, 30ft

  • Réf. fabricant QCPBCBCBXX30
  • PART #498755
Category: CATEGORY 6
Color: BLUE
Connector Type: CASSETTE TO CASSETTE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: TRUNK CABLES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires