Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QD150X225SG | ABB

ABB | QD150X225SG | Duct, Gray, 40X60mmx2m Std Slotted Slotted Includes Cover

  • Réf. fabricant QD150X225SG
  • PART #535830
Type: MISCELLANEOUS
Spécifications
  • Size: 2-1/4 in. Width X 1 in. Height
  • Wire Size: 18 AWG - 750 kcmil
  • Width: 1.5 in.
  • Slot Pitch: 8 - 12 mm
  • Color: Gray
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires