Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QEL CONVERSION KIT-3FT | VON DUPRIN

VON DUPRIN | QEL CONVERSION KIT-3FT | QEL CONVERSION KIT-3FT CONVERTS 33A/35A/98/99 TO QEL F/PRE 10/14 DEVICES

  • Réf. fabricant QEL CONVERSION KIT-3FT
  • PART #CS431899
: -----
: 24DCCONT
: 36
: ELECRETR
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Product Type: EXIT DEVICE ACCESSORY
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: EXIT DEVICE ACCESSORY
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires