Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QEL3327A-EO US26D 48X84 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | QEL3327A-EO US26D 48X84 | This kit item is available from parts on hand. Please call for availability. Kit item contains 1 each of the following Clark part numbers: CS105246, CS102636

  • Réf. fabricant QEL3327A-EO US26D 48X84
  • PART #CS106192-KIT
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: QUIET ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VDC
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: SURFACE VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 48 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, SVR
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires